CIMCO - PVC-Reißverschlusstür C 2,0x2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145073
Breite - 2000 mm
Höhe - 2000 mm
Durchgangsbreite - 1700 mm
Durchgangshöhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125403
Sonepar Artikelnummer
121257671
Hersteller Artikelnummer
145073
Hersteller Typ
145073
Hersteller Artikel Nr.:
145073
Breite:
2000 mm
Höhe:
2000 mm
Durchgangsbreite:
1700 mm
Durchgangshöhe:
1800 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63061200
Gewicht:
1.960 kg
PVC-Reißverschlusstür, C-Form. LKW-Plane, Stärke PVC ca. 450 my. Einstiegsbereich: ca. 1,70 x 1,80 m. Außenmaß 2,00 x 2,00 m


