Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Quergriff-Magnethalter für Bits, 1/4''

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Quergriff-Magnethalter für Bits, 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114500

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll

  • Länge - 95 mm

  • Steckschlüsselhalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103145005

Sonepar Artikelnummer

120119255

Hersteller Artikelnummer

114500

Hersteller Typ

114500

Hersteller Artikel Nr.:

114500

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

1/4 Zoll

Länge:

95 mm

Steckschlüsselhalter:

Nein

Magnetisch:

Ja

Schnellwechselkopf:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.058 kg

Quergriff-Magnethalter für Bits in moderner 2-Komponenten-Ausführung, für 1/4''-Bits aller Längen