CIMCO - Quergriff-Schraubendreher-Set 8-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110520
Größen - 2 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 8
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103105207
Sonepar Artikelnummer
120099329
Hersteller Artikelnummer
110520
Hersteller Typ
110520
Hersteller Artikel Nr.:
110520
Größen:
2 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
8
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.399 kg


