CIMCO - Quetschkabelschuh isol., Gabelform Cu, DIN 46237 0,1-0,4mm² M3 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180118
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Flanschform - Gabelform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 0.1 .. 0.4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103801185
Sonepar Artikelnummer
120395396
Hersteller Artikelnummer
180118
Hersteller Typ
180118
Hersteller Artikel Nr.:
180118
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Flanschform:
Gabelform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
0.1 .. 0.4 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


