CIMCO - Quetschkabelschuh isol., Ringform Cu, isoliert, DIN 46237-16mm² M5 blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180080
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103800805
Sonepar Artikelnummer
120395395
Hersteller Artikelnummer
180080
Hersteller Typ
180080
Hersteller Artikel Nr.:
180080
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
16 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
6
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


