CIMCO - Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234 16qmm M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180442
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103804421
Sonepar Artikelnummer
120275683
Hersteller Artikelnummer
180442
Hersteller Typ
180442
Hersteller Artikel Nr.:
180442
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
6
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


