CIMCO - Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234 35qmm M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180466
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 35 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103804667
Sonepar Artikelnummer
120537878
Hersteller Artikelnummer
180466
Hersteller Typ
180466
Hersteller Artikel Nr.:
180466
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
35 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


