CIMCO - Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234 50qmm M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180468
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 50 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103804681
Sonepar Artikelnummer
120537879
Hersteller Artikelnummer
180468
Hersteller Typ
180468
Hersteller Artikel Nr.:
180468
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
50 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
1
Max. AWG-Größe:
1
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


