CIMCO - Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237-10mm² M10 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180076
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103800768
Sonepar Artikelnummer
120275661
Hersteller Artikelnummer
180076
Hersteller Typ
180076
Hersteller Artikel Nr.:
180076
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
10 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
8
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


