CIMCO - raaco Handybox für PSC-Sortimentkästen, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401943
Bestückung - sonstige
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 310 mm
Breite - 265 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439136259
Sonepar Artikelnummer
120123950
Hersteller Artikelnummer
401943
Hersteller Typ
401943
Hersteller Artikel Nr.:
401943
Bestückung:
sonstige
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
310 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
376 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.810 kg
Handybox für PSC-Sortimentskästen, stabile, handliche Transporteinrichtung zur Aufnahme von bis zu 4 PSC- Sortimentskästen mit der Höhe 57 mm und Länge 338 mm als Schubfächer, Tragegriff, Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten der PSC- Sortimentskästen, Verbindungsbeschläge zur verrutschsicheren Montage mehrerer Boxen nebeneinander, auch zur Wandmontage geeignet. Gewicht (leer): 1,81 kg, Maße: 376x265x310 mm. Ausführung: leer


