CIMCO - raaco PSC vario 240 +Einlage für Presseinsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105520
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbewahrungsbox
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103060599
Sonepar Artikelnummer
121234910
Hersteller Artikelnummer
105520
Hersteller Typ
105520
Hersteller Artikel Nr.:
105520
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbewahrungsbox
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
240 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
190 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.350 kg


