CIMCO - raaco Werkzeugkoffer Compact 20, inkl. 6 Einsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 417173
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439117173
Sonepar Artikelnummer
120126627
Hersteller Artikelnummer
417173
Hersteller Typ
417173
Hersteller Artikel Nr.:
417173
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
190 mm
Breite:
239 mm
Tiefe:
474 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.900 kg


