Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Rabitzzange Länge 220mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Rabitzzange Länge 220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101540

  • Zangenform - gerade

  • Einsatzbereich - Stahl

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103015407

Sonepar Artikelnummer

120099195

Hersteller Artikelnummer

101540

Hersteller Typ

101540

Hersteller Artikel Nr.:

101540

Zangenform:

gerade

Einsatzbereich:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.330 kg

Rabitzzange (Monier-und Flechterzange), nach DIN ISO 9242, mit PVC-Griffhüllen, Gesamtlänge 220 mm