Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Randversenker, für HSS-Bi-Metall-Lochsägen 68mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Randversenker, für HSS-Bi-Metall-Lochsägen 68mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207598

  • Durchmesser - 68 mm

  • Randversenker - Ja

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

  • Aufnahmesystem - Steckachse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104075981

Sonepar Artikelnummer

120102215

Hersteller Artikelnummer

207598

Hersteller Typ

207598

Hersteller Artikel Nr.:

207598

Durchmesser:

68 mm

Randversenker:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

Steckachse

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Ja

Geeignet für Messing:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Ja

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

0.198 kg

Randversenker für HSS-Bi-Metall-Lochsagen 68 mm ⌀, mit zwei spezialgehärteten Schneidzähnen