Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Raspel Halbschlicht Hieb2 250mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Raspel Halbschlicht Hieb2 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206711

  • Form - sonstige

  • Hiebform - Raspel

  • Hieb - 2

  • Gesamtlänge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104067115

Sonepar Artikelnummer

120538217

Hersteller Artikelnummer

206711

Hersteller Typ

206711

Hersteller Artikel Nr.:

206711

Form:

sonstige

Hiebform:

Raspel

Hieb:

2

Gesamtlänge:

250 mm

Klingenlänge:

200 mm

Klingenbreite:

25 mm

Klingenhöhe:

6.3 mm

Klingendurchmesser:

6.3 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

82031000

Gewicht:

0.230 kg

Raspeln ohne Heft. Ausführung: Hieb 2, Größe: 250 mm