Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ratschen Kabelschneider bis 100 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ratschen Kabelschneider bis 100 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120172

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 100 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103201725

Sonepar Artikelnummer

120099557

Hersteller Artikelnummer

120172

Hersteller Typ

120172

Hersteller Artikel Nr.:

120172

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

100 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

6.200 kg

Kabelschneider · mit Ratschenantrieb · Zweihandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden · Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition · Alle Teile aus hochfestem Spezialstzahl · Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet, Oberfläche brüniert · Ergonomisch geformte Soft-Griffe · Für Kupfer- und Aluminiumkabel, Einzel- und Mehrleiter, für Kabel bis zu einem ⌀ Durchmesser bis zu 100 mm. Länge: 820 mm.