CIMCO - Ratschen-Rohrschneider für KST- CU- AL-Rohre Ø12-35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120480
Schneidsystem - Schneiderad
Rohrdurchmesser - 12 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium - Ja
Geeignet für Kupfer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103204801
Sonepar Artikelnummer
120137052
Hersteller Artikelnummer
120480
Hersteller Typ
120480
Hersteller Artikel Nr.:
120480
Schneidsystem:
Schneiderad
Rohrdurchmesser:
12 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Kupfer:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Länge:
190 mm
Mit Rohrinnenentgrater:
Ja
Schneiderad austauschbar:
Ja
Anzahl der Schneidräder:
1
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:
Nein
Mit Schnellverstellung:
Ja
Teleskopisch:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.400 kg


