Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ratschenkabelschere Ø32mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ratschenkabelschere Ø32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120180

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 150 mm²

  • Gesamtlänge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103201800

Sonepar Artikelnummer

120521184

Hersteller Artikelnummer

120180

Hersteller Typ

120180

Hersteller Artikel Nr.:

120180

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

32 mm

Max. Kabelquerschnitt:

150 mm²

Gesamtlänge:

250 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.600 kg

Kabelschneider mit Ratschenantrieb · Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden · Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition · Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet, Oberfläche brüniert · Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe · Für Kupfer- und Aluminiumkabel, Einzel- und Mehrleiter. Für Kabel bis zu einem ø von 32 mm, massiv: 1x150 mm², mehrdrähtig: 4x35 mm², Länge: 250 mm