CIMCO - Ratschenschraubendreher Set 18-teilig, Rolltasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114866
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Gesamtzahl der Werkzeuge - 18
Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103008768
Sonepar Artikelnummer
120704000
Hersteller Artikelnummer
114866
Hersteller Typ
114866
Hersteller Artikel Nr.:
114866
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
18
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.276 kg


