CIMCO - Rauchmelder-Spray 250 ml, Prüfgas zur Funktionsprüfung von Rauchmeldern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151126
Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik
Funktion - sonstige
Inhalt - 250 ml
Brennbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103511268
Sonepar Artikelnummer
120361844
Hersteller Artikelnummer
151126
Hersteller Typ
151126
Hersteller Artikel Nr.:
151126
Einsatzbereich:
Elektronik/Mechanik
Funktion:
sonstige
Inhalt:
250 ml
Brennbar:
Ja
Lackierbar:
Nein
Bleifrei:
Ja
Chromatfrei:
Ja
Schnell trocknend:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
38249996
Gewicht:
0.215 kg


