Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Reiniger und Entfetter 500ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Reiniger und Entfetter 500ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151150

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Reinigung/Entfettung

  • Inhalt - 500 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103511503

Sonepar Artikelnummer

120099885

Hersteller Artikelnummer

151150

Hersteller Typ

151150

Hersteller Artikel Nr.:

151150

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Reinigung/Entfettung

Inhalt:

500 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.492 kg

Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und die meisten Kunststoffe. Reinigt rückstandsfrei Elektrokontakte, Heizungskessel und Brenner, Bremsen, Kupplungen, Motore, Getriebe usw. von hartnäckigen Verschmutzungen wieÖl, Fett, Teer, Wachs, Silikon- und Klebstoffresten, wirkt entfettend. Sprühdose-Inhalt: 500 ml.