CIMCO - Reinigungstücher feucht 250x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145018
Länge - 250 mm
Breite - 250 mm
Mit Scheuerfläche - Nein
Werkstoff - Viskose
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103450185
Sonepar Artikelnummer
120119337
Hersteller Artikelnummer
145018
Hersteller Typ
145018
Hersteller Artikel Nr.:
145018
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Mit Scheuerfläche:
Nein
Werkstoff:
Viskose
Feuchttuch:
Ja
Farbe:
blau
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
34011100
Gewicht:
0.777 kg
Feuchte Reinigungstücher, ideal, wenn mit gering dosierter Flüssigkeit gereinigt werden muss, um empfindliche Technik nicht zu gefährden, für Hände, Werkzeuge und Maschinen, entfernt Fette, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Asphalt, Tinte, Kohle, Graphit u. a. Verschmutzungen, mit flüssigem Detergens getränkt, schnelltrocknend ohne Rückstände, besonders hautfreundlich, im handlichen, wieder verschließbaren Spendereimer mit 72 Tüchern, 250x250 mm.


