CIMCO - Reissnadel mit Stahlspitze, Grösse 180mm, mit gerader und 45° gebogener Spitze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212140
Ausführung - rechtwinklig
Auswechselbarer Stift - Ja
Länge - 240 mm
Spitzenlänge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104121404
Sonepar Artikelnummer
120100208
Hersteller Artikelnummer
212140
Hersteller Typ
212140
Hersteller Artikel Nr.:
212140
Ausführung:
rechtwinklig
Auswechselbarer Stift:
Ja
Länge:
240 mm
Spitzenlänge:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90173000
Gewicht:
0.032 kg
Reißnadel mit Stahlspitze, Halter kordiert, Spitze gehärtet und ausschraubbar, mit gerader und 90° gebogener Spitze, Größe: 240 mm


