Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Rettungshaken mit Spannungsanzeiger, 127 - 90000 V

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Rettungshaken mit Spannungsanzeiger, 127 - 90000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140298

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103014356

Sonepar Artikelnummer

121067699

Hersteller Artikelnummer

140298

Hersteller Typ

RETTUNGSHAKEN MIT SPANNUNGSANZEIGER

Hersteller Artikel Nr.:

140298

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Wiederverwendbar:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

1.100 kg

Rettungshaken mit Spannungsanzeiger, 127 V - 90 kV