CIMCO - Revolverlochzange aus Stahlblech Ø 2-2,5-3-35-4-4,5mm, Länge 220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101562
Durchmesser Stanzeinsatz - 2 .. 4.5 mm
Zangenform - gerade
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103015629
Sonepar Artikelnummer
120537025
Hersteller Artikelnummer
101562
Hersteller Typ
101562
Hersteller Artikel Nr.:
101562
Durchmesser Stanzeinsatz:
2 .. 4.5 mm
Zangenform:
gerade
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.330 kg
Revolverlochzange, aus Stahlblech, mit Messingdruckstück und 6 auswechselbaren Lochpfeifen, 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5, Länge 220 mm


