CIMCO - Revolverlochzange stahlgeschmiedet Ø2-2,5-3-3,5-4-5mm, Länge 230mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101550
Durchmesser Stanzeinsatz - 2 .. 5 mm
Zangenform - gerade
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103015506
Sonepar Artikelnummer
120099196
Hersteller Artikelnummer
101550
Hersteller Typ
101550
Hersteller Artikel Nr.:
101550
Durchmesser Stanzeinsatz:
2 .. 5 mm
Zangenform:
gerade
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.547 kg
Revolverlochzange, stahlgeschmiedet, mit Messingdruckstück und 6 auswechselbaren Lochpfeifen, Länge 230 mm, 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 mm Durchmesser


