CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112458
Schlüsselweite Maulseite - 10 mm
Schlüsselweite Ringseite - 10 mm
Länge - 149 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124581
Sonepar Artikelnummer
120101755
Hersteller Artikelnummer
112458
Hersteller Typ
112458
Hersteller Artikel Nr.:
112458
Schlüsselweite Maulseite:
10 mm
Schlüsselweite Ringseite:
10 mm
Länge:
149 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
24 mm
Kopfbreite Ringseite:
16.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
5.2 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.041 kg


