CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112460
Schlüsselweite Maulseite - 11 mm
Schlüsselweite Ringseite - 11 mm
Länge - 162 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124604
Sonepar Artikelnummer
120101756
Hersteller Artikelnummer
112460
Hersteller Typ
112460
Hersteller Artikel Nr.:
112460
Schlüsselweite Maulseite:
11 mm
Schlüsselweite Ringseite:
11 mm
Länge:
162 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
27 mm
Kopfbreite Ringseite:
18.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
5.3 mm
Kopfhöhe Ringseite:
9.2 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.050 kg


