CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112462
Schlüsselweite Maulseite - 12 mm
Schlüsselweite Ringseite - 12 mm
Länge - 170 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124628
Sonepar Artikelnummer
120101757
Hersteller Artikelnummer
112462
Hersteller Typ
112462
Hersteller Artikel Nr.:
112462
Schlüsselweite Maulseite:
12 mm
Schlüsselweite Ringseite:
12 mm
Länge:
170 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
29 mm
Kopfbreite Ringseite:
19.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
5.4 mm
Kopfhöhe Ringseite:
9.8 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.060 kg


