CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112464
Schlüsselweite Maulseite - 13 mm
Schlüsselweite Ringseite - 13 mm
Länge - 177 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124642
Sonepar Artikelnummer
120101758
Hersteller Artikelnummer
112464
Hersteller Typ
112464
Hersteller Artikel Nr.:
112464
Schlüsselweite Maulseite:
13 mm
Schlüsselweite Ringseite:
13 mm
Länge:
177 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
30 mm
Kopfbreite Ringseite:
21 mm
Kopfhöhe Maulseite:
5.8 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10.2 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.076 kg


