CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112466
Schlüsselweite Maulseite - 14 mm
Schlüsselweite Ringseite - 14 mm
Länge - 194 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124666
Sonepar Artikelnummer
120101759
Hersteller Artikelnummer
112466
Hersteller Typ
112466
Hersteller Artikel Nr.:
112466
Schlüsselweite Maulseite:
14 mm
Schlüsselweite Ringseite:
14 mm
Länge:
194 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
33 mm
Kopfbreite Ringseite:
22.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.3 mm
Kopfhöhe Ringseite:
10.9 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.090 kg


