CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112468
Schlüsselweite Maulseite - 15 mm
Schlüsselweite Ringseite - 15 mm
Länge - 214 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124680
Sonepar Artikelnummer
120101760
Hersteller Artikelnummer
112468
Hersteller Typ
112468
Hersteller Artikel Nr.:
112468
Schlüsselweite Maulseite:
15 mm
Schlüsselweite Ringseite:
15 mm
Länge:
214 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
35.5 mm
Kopfbreite Ringseite:
25.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
6.7 mm
Kopfhöhe Ringseite:
11.7 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.090 kg


