CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112472
Schlüsselweite Maulseite - 17 mm
Schlüsselweite Ringseite - 17 mm
Länge - 234 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124727
Sonepar Artikelnummer
120101762
Hersteller Artikelnummer
112472
Hersteller Typ
112472
Hersteller Artikel Nr.:
112472
Schlüsselweite Maulseite:
17 mm
Schlüsselweite Ringseite:
17 mm
Länge:
234 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
39 mm
Kopfbreite Ringseite:
27 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7.2 mm
Kopfhöhe Ringseite:
12.7 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.122 kg


