CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112474
Schlüsselweite Maulseite - 18 mm
Schlüsselweite Ringseite - 18 mm
Länge - 245 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124741
Sonepar Artikelnummer
120101763
Hersteller Artikelnummer
112474
Hersteller Typ
112474
Hersteller Artikel Nr.:
112474
Schlüsselweite Maulseite:
18 mm
Schlüsselweite Ringseite:
18 mm
Länge:
245 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
41 mm
Kopfbreite Ringseite:
28.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7.6 mm
Kopfhöhe Ringseite:
13.3 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.149 kg


