CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112476
Schlüsselweite Maulseite - 19 mm
Schlüsselweite Ringseite - 19 mm
Länge - 256 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124765
Sonepar Artikelnummer
120101764
Hersteller Artikelnummer
112476
Hersteller Typ
112476
Hersteller Artikel Nr.:
112476
Schlüsselweite Maulseite:
19 mm
Schlüsselweite Ringseite:
19 mm
Länge:
256 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
41 mm
Kopfbreite Ringseite:
30 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7.6 mm
Kopfhöhe Ringseite:
13.3 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.160 kg


