CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112478
Schlüsselweite Maulseite - 20 mm
Schlüsselweite Ringseite - 20 mm
Länge - 274 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124789
Sonepar Artikelnummer
120101765
Hersteller Artikelnummer
112478
Hersteller Typ
112478
Hersteller Artikel Nr.:
112478
Schlüsselweite Maulseite:
20 mm
Schlüsselweite Ringseite:
20 mm
Länge:
274 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
45 mm
Kopfbreite Ringseite:
33 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8 mm
Kopfhöhe Ringseite:
14.2 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.181 kg


