CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112482
Schlüsselweite Maulseite - 22 mm
Schlüsselweite Ringseite - 22 mm
Länge - 295 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124826
Sonepar Artikelnummer
120101767
Hersteller Artikelnummer
112482
Hersteller Typ
112482
Hersteller Artikel Nr.:
112482
Schlüsselweite Maulseite:
22 mm
Schlüsselweite Ringseite:
22 mm
Länge:
295 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
48 mm
Kopfbreite Ringseite:
34.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
8.4 mm
Kopfhöhe Ringseite:
15 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.222 kg


