CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112484
Schlüsselweite Maulseite - 24 mm
Schlüsselweite Ringseite - 24 mm
Länge - 319 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124840
Sonepar Artikelnummer
120101768
Hersteller Artikelnummer
112484
Hersteller Typ
112484
Hersteller Artikel Nr.:
112484
Schlüsselweite Maulseite:
24 mm
Schlüsselweite Ringseite:
24 mm
Länge:
319 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
51 mm
Kopfbreite Ringseite:
37 mm
Kopfhöhe Maulseite:
9 mm
Kopfhöhe Ringseite:
15.9 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.303 kg


