CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112486
Schlüsselweite Maulseite - 27 mm
Schlüsselweite Ringseite - 27 mm
Länge - 369 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124864
Sonepar Artikelnummer
120101769
Hersteller Artikelnummer
112486
Hersteller Typ
112486
Hersteller Artikel Nr.:
112486
Schlüsselweite Maulseite:
27 mm
Schlüsselweite Ringseite:
27 mm
Länge:
369 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
60 mm
Kopfbreite Ringseite:
43 mm
Kopfhöhe Maulseite:
10.4 mm
Kopfhöhe Ringseite:
18.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.391 kg


