CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112488
Schlüsselweite Maulseite - 30 mm
Schlüsselweite Ringseite - 30 mm
Länge - 394 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124888
Sonepar Artikelnummer
120101770
Hersteller Artikelnummer
112488
Hersteller Typ
112488
Hersteller Artikel Nr.:
112488
Schlüsselweite Maulseite:
30 mm
Schlüsselweite Ringseite:
30 mm
Länge:
394 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
64 mm
Kopfbreite Ringseite:
45 mm
Kopfhöhe Maulseite:
11.2 mm
Kopfhöhe Ringseite:
19.6 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.477 kg


