CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112490
Schlüsselweite Maulseite - 32 mm
Schlüsselweite Ringseite - 32 mm
Länge - 419 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124901
Sonepar Artikelnummer
120101771
Hersteller Artikelnummer
112490
Hersteller Typ
112490
Hersteller Artikel Nr.:
112490
Schlüsselweite Maulseite:
32 mm
Schlüsselweite Ringseite:
32 mm
Länge:
419 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
69 mm
Kopfbreite Ringseite:
48 mm
Kopfhöhe Maulseite:
11.7 mm
Kopfhöhe Ringseite:
20.7 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.623 kg


