CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112450
Schlüsselweite Maulseite - 6 mm
Schlüsselweite Ringseite - 6 mm
Länge - 127 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124505
Sonepar Artikelnummer
120101751
Hersteller Artikelnummer
112450
Hersteller Typ
112450
Hersteller Artikel Nr.:
112450
Schlüsselweite Maulseite:
6 mm
Schlüsselweite Ringseite:
6 mm
Länge:
127 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
18 mm
Kopfbreite Ringseite:
11 mm
Kopfhöhe Maulseite:
4.4 mm
Kopfhöhe Ringseite:
6.9 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.015 kg


