CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112452
Schlüsselweite Maulseite - 7 mm
Schlüsselweite Ringseite - 7 mm
Länge - 127 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124529
Sonepar Artikelnummer
120101752
Hersteller Artikelnummer
112452
Hersteller Typ
112452
Hersteller Artikel Nr.:
112452
Schlüsselweite Maulseite:
7 mm
Schlüsselweite Ringseite:
7 mm
Länge:
127 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
18 mm
Kopfbreite Ringseite:
12.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
4.4 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.019 kg


