CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112454
Schlüsselweite Maulseite - 8 mm
Schlüsselweite Ringseite - 8 mm
Länge - 139 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124543
Sonepar Artikelnummer
120101753
Hersteller Artikelnummer
112454
Hersteller Typ
112454
Hersteller Artikel Nr.:
112454
Schlüsselweite Maulseite:
8 mm
Schlüsselweite Ringseite:
8 mm
Länge:
139 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
20.5 mm
Kopfbreite Ringseite:
14 mm
Kopfhöhe Maulseite:
4.7 mm
Kopfhöhe Ringseite:
7.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.024 kg


