CIMCO - Ringmaulschlüssel SW 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112456
Schlüsselweite Maulseite - 9 mm
Schlüsselweite Ringseite - 9 mm
Länge - 144 mm
Gekröpft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103124567
Sonepar Artikelnummer
120101754
Hersteller Artikelnummer
112456
Hersteller Typ
112456
Hersteller Artikel Nr.:
112456
Schlüsselweite Maulseite:
9 mm
Schlüsselweite Ringseite:
9 mm
Länge:
144 mm
Gekröpft:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Kopfbreite Maulseite:
22.5 mm
Kopfbreite Ringseite:
15.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
4.7 mm
Kopfhöhe Ringseite:
8.1 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Eckenzahl:
12
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Gewicht:
623 g
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.031 kg


