CIMCO - Ringratsche offen, Schlüsselweite SW20, abnehmbarer Kunststoff-Handgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115100
Gesamtlänge - 245 mm
Ausführung - Handgriff
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103151006
Sonepar Artikelnummer
120119278
Hersteller Artikelnummer
115100
Hersteller Typ
115100
Hersteller Artikel Nr.:
115100
Gesamtlänge:
245 mm
Ausführung:
Handgriff
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenform:
sonstige
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.181 kg


