CIMCO - Ringschlüssel DIN 7447, 1000V, SW16, tiefgekröpft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112769
Schlüsselweite klein - 16 mm
Länge - 210 mm
Offene Ausführung - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127698
Sonepar Artikelnummer
120101783
Hersteller Artikelnummer
112769
Hersteller Typ
112769
Hersteller Artikel Nr.:
112769
Schlüsselweite klein:
16 mm
Länge:
210 mm
Offene Ausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Kopfbreite klein:
26 mm
Kopfhöhe klein:
30 mm
Starter-Blockschlüssel:
Nein
Gekröpft:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Eckenzahl:
6
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.202 kg


