CIMCO - Ringschlüssel DIN 7447, 1000V, SW18, tiefgekröpft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112771
Schlüsselweite klein - 18 mm
Länge - 220 mm
Offene Ausführung - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127711
Sonepar Artikelnummer
120101784
Hersteller Artikelnummer
112771
Hersteller Typ
112771
Hersteller Artikel Nr.:
112771
Schlüsselweite klein:
18 mm
Länge:
220 mm
Offene Ausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Kopfbreite klein:
29 mm
Kopfhöhe klein:
30 mm
Starter-Blockschlüssel:
Nein
Gekröpft:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Eckenzahl:
6
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.260 kg


