CIMCO - Rohr-Innen- und Außenfraeser d=4-42mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120890
Ausführung - sonstige
Schnittbereich - 4 .. 42 mm
Geeignet für Gipsfaserplatten - Ja
Schneidstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103208908
Sonepar Artikelnummer
120099592
Hersteller Artikelnummer
120890
Hersteller Typ
120890
Hersteller Artikel Nr.:
120890
Ausführung:
sonstige
Schnittbereich:
4 .. 42 mm
Geeignet für Gipsfaserplatten:
Ja
Schneidstoff:
sonstige
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Absaugfunktion:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.040 kg


