Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Röhrenaal, Bandstärke 9mm Ø, Länge 100m, 2 Anfangshülsen M12

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Röhrenaal, Bandstärke 9mm Ø, Länge 100m, 2 Anfangshülsen M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142243

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103422434

Sonepar Artikelnummer

120099807

Hersteller Artikelnummer

142243

Hersteller Typ

142243

Hersteller Artikel Nr.:

142243

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

gelb

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

9 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

9 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

100 m

Bruchlast:

4078 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

25 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Drahthaspel

Durchmesser Trommel/Ring:

750 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

23.500 kg

KatimexRöhrenaal - Das Kabeleinziehsystem für die Erdverkabelung, verzinktes Stahlrohrgestell, auf Rollen fahrbar, kugelgelagerte Haspel mit integrierter Feststellbremse, komplett mit Glasfaserstab, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem ⌀ 25 mm, Schäkel, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g, und Servicetasche,, Länge: 100 m.